郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型

郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アルミダイカスト扉の立体的デザイン
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。

仕様ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.8ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)380.5寸法W(mm)300仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840765SMP-21N-FR
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする