郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型

郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

簡単操作のプッシュボタン錠タイプ
開錠番号が変更できる可変タイプ
抜き取り防止プレート付
開錠番号は自由に設定変更が可能です。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付

材質本体:フェライト系ステンレス、扉:ステンレス(SUS304)寸法D(mm)288寸法W(mm)360仕上本体:2B、扉:No.4仕上内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840747SMP-36P-2FR約5.6240
50,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840756SMP-36P-3FR約8.0360
75,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする