曜日別特売

郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型

郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

省スペース縦型
3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。

仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)277寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840781SMP-27-3FF
45,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする