神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース縦型
3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。
屋内仕様です。
仕様
戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠
材質
本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂
寸法H(mm)
360
寸法D(mm)
292.5
寸法W(mm)
300
仕上
本体・扉:No.4仕上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840799
SMP-27-3FR
¥
52,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください