神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タオル掛
材質
パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト
仕上
受金具:クロームメッキ
パイプ径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14839968
SK-T300
304
320
¥1,980
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839977
SK-T350
354
370
¥2,080
¥
1,598
¥1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839986
SK-T400
404
420
¥2,280
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839995
SK-T450
454
470
¥2,500
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840011
SK-T600
604
620
¥2,800
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください