神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
階数表示板
本体寸法は数字によって若干異なります。
仕様
鏡面
材質
ステンレス(SUS304)0.3mm
寸法H(mm)
200
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
145
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838638
SK-611S-1
『R』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838647
SK-611S-1
『B』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838656
SK-611S-1
『9』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838665
SK-611S-1
『8』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838681
SK-611S-1
『7』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838690
SK-611S-1
『6』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838699
SK-611S-1
『5』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838708
SK-611S-1
『4』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838717
SK-611S-1
『3』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838726
SK-611S-1
『2』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838735
SK-611S-1
『1』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838751
SK-611S-1
『0』
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください