曜日別特売

段差プレート コーナーパーツ

段差プレート コーナーパーツ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)段差プレート コーナーパーツ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)段差プレート コーナーパーツ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

駐車スペースへの段差を解消
10cmの段差を解消、樹脂製で滑りにくくスムーズな車のアプローチが可能です。
再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。
底面は流水を考慮した溝形状です。
付属ボルトで左右連結が可能です。
5t車未満でご使用ください。

仕様コーナーパーツ材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法H(mm)102寸法D(mm)275寸法W(mm)275内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14837990SK-DSP-2WGホワイトグレー
2,500
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14837999SK-DSP-2GRグレー
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする