イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオネットP 3030
張りやすく、カッター切りもできます。
サッシメーカー品では最も使われているネットです。
用途
住宅用防虫網。
長さ(m)
30
幅(cm)
91
メッシュ
30×30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837046
91CMX30M グレイ
グレー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14837055
91CMX30M ブラック
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください