新聞受
コンパクトな省スペース壁付タイプ
新聞を差込みやすい形状になっておりますので、左右どちら側からも無理なく差入れ取り出しが可能です。
底のラウンド形状と前面のプレートの弾力が、新聞をやさしく確実に受け止めます。
設置は、雨がかからない場所に取付けて下さい。
仕様(新聞受)壁付型
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)250
寸法D(mm)35
寸法W(mm)130
仕上ヘアライン
内容量1台
コンパクトな省スペース壁付タイプ
新聞を差込みやすい形状になっておりますので、左右どちら側からも無理なく差入れ取り出しが可能です。
底のラウンド形状と前面のプレートの弾力が、新聞をやさしく確実に受け止めます。
設置は、雨がかからない場所に取付けて下さい。