神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ステンレス製一般室名札 平付型 無地
般室名札(平付型)
シンプルな切板タイプの室名札です。
取付は両面テープにて行います。
仕様
平付型・両面テープ貼付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
0.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838297
SK-SN-1PL 無地
49
200
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838306
SK-SN-2PL 無地
59
250
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838315
SK-SN-3PL 無地
79
250
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください