神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
一般室名札 無地
シンプルな切板タイプの室名札です。
取付は両面テープにて行います。
仕様
平付型・両面テープ貼付
材質
アクリル樹脂3mm(乳白色)
寸法D(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838130
SK-PN-1PL 無地
50
200
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838139
SK-PN-2PL 無地
60
250
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838148
SK-PN-3PL 無地
80
250
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください