神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
プラスチック室名札 無地
プラスチック室名札
名札左スライド脱着式
色
シルバーホワイト
寸法H(mm)
135
寸法D(mm)
13
寸法W(mm)
270
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838331
SK-602P 無地
本体:ABS樹脂、指示板:木
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
14838340
SK-602AP 無地
本体:ABS樹脂、指示板:ABS樹脂
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください