曜日別特売

室名札 平付型 無地

室名札 平付型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 平付型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 平付型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 平付型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 平付型 無地 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

平付型の室名札です。

仕様平付型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)13内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14838157SK-SPN-1F 無地61253
5,800
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838166SK-SPN-2F 無地81253
6,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838175SK-SPN-3F 無地81303
7,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838191SK-SPN-4F 無地101303
7,900
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする