神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ステンレス製室名札 無地
ステンレス室名札
名札左右スライド脱着式
材質
ステンレス
寸法H(mm)
115
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
210
仕上
ヘアライン
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838349
SK-602ST-2 無地
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください