Vodaview
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ― iPhone/iPad 対応
仕様
USB Type-Aポート:480Mbps対応
色
ホワイト
対応機種
Lightning対応 スマートフォン・タブレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
Lightning対応変換アダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837789
VV-LNUA-W
Lightning(オス)-USB Type-A2.0(メス)
12
¥
1,418
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
14837798
VV-LNUALP-W
Lightning(オス)-USB Type-A2.0(メス)・Lightning(メス)
13
¥
2,218
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください