曜日別特売

ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用)

ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用) - 日本レヂボンディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用) - 日本レヂボンディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用) - 日本レヂボンディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用) - 日本レヂボン

セラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。
大小の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨が持続します。
低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。

用途溶接ビードの研削研磨・バリ取りに。穴径(mm)15仕様SW最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15内容量1箱(10枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
羽根枚数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14835077AD100-CE40SW100159.740(#)1360066206-6255
11,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
14835086AD100-CE80SW100158.580(#)1360070206-6257
11,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
14835095AD100-CE100SW100158.5100(#)1360078206-6258
11,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする