曜日別特売

郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型

郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付
ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付

仕様ラッチロック錠材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.7ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)280寸法W(mm)360仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装内容量1台
注意
※ラッチロック錠タイプ。南京錠別途です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840738SMP-18NR
21,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする