曜日別特売

郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型

郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付
2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付

材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)360寸法W(mm)280仕上扉:ヘアライン内容量1台
注意
※ラッチロック錠タイプ。南京錠別途です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840720SMP-19R-2FF約3.8240
34,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840729SMP-19R-3FF約5.3360
51,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする