曜日別特売

BL型集合郵便受箱(SH型)

BL型集合郵便受箱(SH型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SH型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SH型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SH型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

BL商品(SK-110HBL/-112HBL/-118HBL)は扉部に補強裏板がついております。
※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42

材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法D(mm)300内容量1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840580SK-110HBLSH-10BL約16.08584945段2列
104,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840589SK-112HBLSH-12BL約20.010264946段2列
124,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840598SK-118HBLSH-18BL約27.010267326段3列
187,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする