神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
BL型集合郵便受箱(SA型)
BL集合郵便受箱
扉部に補強裏板がついております。
※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様
BL商品
材質
ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・
寸法H(mm)
514
寸法D(mm)
140
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
タイプ
寸法W(mm)
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840537
SK-104SBL
SA-4BL
約8.0
4戸用
654
2段2列
¥
50,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840546
SK-106SBL
SA-6BL
約11.0
6戸用
972
2段3列
¥
75,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月27日
14840555
SK-108SBL
SA-8BL
約14.0
8戸用
1290
2段4列
¥
100,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません