集合郵便受箱(SA型)

集合郵便受箱(SA型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)集合郵便受箱(SA型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

SK-110S型はBL商品ではありません。
※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40

材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm構成2段5列仕様10戸用型式SA-10質量(kg)約16.0寸法H(mm)514寸法D(mm)140寸法W(mm)1608内容量1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840571SK-110S1608514140
102,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする