日本レヂボン
カットRC 30穴
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途
一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。
トラスコ品番
852-3726
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
30(#)
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2600
硬度
P
刃厚(mm)
3.5
最高使用周速度(m/s)
63
外径(mm)
455
穴径(mm)
30
内容量
1箱(20枚)
注意
※切断砥石専用保護カバー及び切断砥石専用フランジを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834481
RC4553530-30
¥
50,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください