日本レヂボン
カットRC A30
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
用途
一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。
トラスコ品番
377-4406
粒度
30(#)
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2640
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダーおよび砥石切断機
刃厚(mm)
3.5
外径(mm)
455
穴径(mm)
25.4
内容量
1箱(20枚)
注意
※切断砥石専用保護カバー及び切断砥石専用フランジを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834465
RC45535-30
¥
50,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください