曜日別特売

強力防草クロスシートミドル

強力防草クロスシートミドル - 日本マタイ強力防草クロスシートミドル - 日本マタイ

雑草の繁茂対策に敷く強力クロスシートです。
雑草の繁茂を抑制することに効果的です。
強力防草クロスシートを敷くことで害虫の発生や小動物・鳥類の被害を低減することに繋がります。
泥はね、ぬかるみ防止に効果的です。
草刈作業や除草剤・農薬の使用を低減するのに効果的です。
美観を維持し、視界不良の原因を除去することで、不法投棄の抑制に期待できます。

用途雑草対策用シート。材質耐候性強化ポリプロピレンブラック仕様標準タイプ長さ(m)20幅(m)1内容量1本
注意
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください。
※当製品に直接雑草を枯らす効果はありません。
※効果や耐久性は使用状況や環境により異なります。
※十分な透水性を発揮するまでに少し時間がかかる場合があります。
※製品の特性上、若干の縮みが生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148376851x20m クロ120標準タイプ
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする