Bulls(ブルズ)
額縁部樹脂カバー床下収納庫
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
断熱性能:熱貫流率0.34W/(m
2
・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様
気密・断熱タイプ・21mmフロア用
サイズ
606×606
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14846749
PKP60BD21
ダークブラウン
¥
47,600
取扱い終了
返品不可
14846758
PKP60ND21
グレージュ
¥
47,600
取扱い終了
返品不可
14846767
PKP60HD21
アイボリー
¥
47,600
取扱い終了
返品不可
14846776
PKP60MD21
ミディアムブラウン
¥
47,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください