曜日別特売

ホーリーシートB

ホーリーシートB - みかど加工ホーリーシートB - みかど加工

黒色は雑草抑制効果、地温上昇効果が高く、様々な作物に使えます。

用途ホーリーシートBは、黒色穴あきマルチです。栽培する作物に応じて、加工が施されたマルチの仕様選択が可能です。厚さ(mm)0.02長さ(m)200内容量1セット(5本)
注意
※法人様限定販売(お届け先に屋号を示す看板などが必要)のため、個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送はいたしかねます。
※荷受け準備ができない等のお客様都合による返送は、キャンセル料別途請求となります。必ず事前の受取準備をお願いします。
※ご注文の際はお間違えのないよう厚み・幅・長さ・畝間・株間・列数・ちどり(並列)や孔径の大きさをご確認ください。
全26種類を絞り込む
幅(mm)
規格
26種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
規格
配列
孔径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148427869215小黒95【条間×株間】(45×15)並列小(43mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148427959215中黒95【条間×株間】(45×15)並列中(60mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148428119224小黒95【条間×株間】(45×24)ちどり小(43mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148428209224中黒95【条間×株間】(45×24)ちどり中(60mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148428299227小黒95【条間×株間】(45×27)ちどり小(43mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148428389227中黒95【条間×株間】(45×27)ちどり中(60mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148428479227大黒95【条間×株間】(45×27)ちどり大(80mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148428569230小黒95【条間×株間】(45×30)ちどり小(43mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148428659230中黒95【条間×株間】(45×30)ちどり中(60mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148428819230大黒95【条間×株間】(45×30)ちどり大(80mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148428909235小黒95【条間×株間】(45×35)ちどり小(43mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148428999235中黒95【条間×株間】(45×35)ちどり中(60mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148429089235大黒95【条間×株間】(45×35)ちどり大(80mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148429179240小黒95【条間×株間】(45×40)ちどり小(43mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148429269245大黒95【条間×株間】(50×45)ちどり大(80mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148429359415小黒95【条間×株間】(15+20+15) ×15並列小(43mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148429519415中黒95【条間×株間】(15+20+15) ×15並列中(60mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148429609415大黒95【条間×株間】(15+20+15) ×15並列大(80mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148429699515小黒95【条間×株間】(14×15)並列小(43mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148429789515中黒95【条間×株間】(14×15)並列中(60mm)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148429873330中黒130【条間×株間】(35×30)ちどり中(60mm)
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148429963430小黒130【条間×株間】(30×30)ちどり小(43mm)
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148430053430中黒130【条間×株間】(30×30)ちどり中(60mm)
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148430213615中黒130【条間×株間】(15+20+15) ×15並列中(60mm)
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148430303715小黒130【条間×株間】(15×15)並列小(43mm)
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
148430393715中黒130【条間×株間】(15×15)並列中(60mm)
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする