みかど加工
ホーリーシートN
透明色は地温上昇効果が高く、作期の前進・育成の前進を狙ったマルチです。
用途
ホーリーシートNは、透明穴あきマルチです。栽培する作物に応じて、加工が施されたマルチの仕様選択が可能です。
厚さ(mm)
0.02
色
透明
長さ(m)
200
内容量
1セット(5本)
注意
※法人様限定販売(お届け先に屋号を示す看板などが必要)のため、個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送はいたしかねます。
※荷受け準備ができない等のお客様都合による返送は、キャンセル料別途請求となります。必ず事前の受取準備をお願いします。
※ご注文の際はお間違えのないよう厚み・幅・長さ・畝間・株間・列数・ちどり(並列)や孔径の大きさをご確認ください。
全37種類を絞り込む
幅(mm)
75
95
130
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
規格
配列
孔径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14842418
7155大
75
【条間×株間】55cm
1列
大(80mm)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842427
9154大
95
【条間×株間】54cm
1列
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842436
9215中
95
【条間×株間】(45×15)
並列
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842445
9215大
95
【条間×株間】(45×15)
並列
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842461
9220中
95
【条間×株間】(45×20)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842470
9220大
95
【条間×株間】(45×20)
ちどり
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842479
9224中
95
【条間×株間】(45×24)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842488
9224大
95
【条間×株間】(45×24)
ちどり
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842497
9227小
95
【条間×株間】(45×27)
ちどり
小(43mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842506
9227中
95
【条間×株間】(45×27)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842515
9227大
95
【条間×株間】(45×27)
ちどり
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842531
9230小
95
【条間×株間】(45×30)
ちどり
小(43mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842540
9230中
95
【条間×株間】(45×30)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842549
9230大
95
【条間×株間】(45×30)
ちどり
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842558
9235小
95
【条間×株間】(45×35)
ちどり
小(43mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842567
9235中
95
【条間×株間】(45×35)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842576
9235大
95
【条間×株間】(45×35)
ちどり
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842585
9240小
95
【条間×株間】(45×40)
ちどり
小(43mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842601
9240中
95
【条間×株間】(45×40)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842610
9240大
95
【条間×株間】(45×40)
ちどり
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842619
9245中
95
【条間×株間】(50×45)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842628
9245大
95
【条間×株間】(50×45)
ちどり
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842637
9330中
95
【条間×株間】(25×30)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842646
9330大
95
【条間×株間】(25×30)
ちどり
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842655
9415中
95
【条間×株間】(15+20+15)×15
並列
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842671
9415大
95
【条間×株間】(15+20+15)×15
並列
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842680
9515小
95
【条間×株間】(14×15)
並列
小(43mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842689
9515中
95
【条間×株間】(14×15)
並列
中(60mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842698
9515大
95
【条間×株間】(14×15)
並列
大(80mm)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842707
3327中
130
【条間×株間】(35×27)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842716
3327大
130
【条間×株間】(35×27)
ちどり
大(80mm)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842725
3330中
130
【条間×株間】(35×30)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842741
3430中
130
【条間×株間】(30×30)
ちどり
中(60mm)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842750
3430大
130
【条間×株間】(30×30)
ちどり
大(80mm)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842759
3515大
130
【条間×株間】(20×15)
並列
大(80mm)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842768
3615大
130
【条間×株間】(15+20+15) × 15
並列
大(80mm)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842777
3715中
130
【条間×株間】(15×15)
並列
中(60mm)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。