サンビー
おひげのポンスタンプ台
海外でも人気の「おひげのポン」デザインのスタンプ台が登場!
タイプ
油性・顔料系インク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×78×16
盤面サイズ(mm)
55×90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915769
PON-STBL
ブラック
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
14915778
PON-STRE
レッド
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
14915787
PON-STNA
ネイビー
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください