ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DAIDОHANT ロープ止め 丸型(ユニクロ・バラ)
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途
区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。
トラスコ品番
225-0537
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
250
タイプ
丸型
内径(mm)
17
径(mm)
6
内容量
1本
注意
※使用シーンや使用方法により引抜強度は変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14917650
10102219
オープン
¥
139
¥153
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください