アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤
常温急速硬化タイプで、揺変性あるので、間隙重点可能です。種々の被着体に対する幅広い接着剤を有します。
用途
金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等
付属品
50mlミキサー6本
可使時間(分/25℃)
4~8
密度
【主剤】約1.65g/mL【硬化剤】約1.9g/mL
外観
(混合前)【主剤】白色【硬化剤】濃灰色 / (混合前)灰色
質量混合比
主剤(100):硬化剤(100)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
【混合物】揺変性ペースト【主剤】揺変性ペースト【硬化剤】揺変性ペースト
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.11MB)
注意
※専用ガン(50ml、200ml)は別途ご購入下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14927371
Araldite AW2101/HW2951 (200ml)
1箱(200mL×6セット)
【主剤】100/硬化剤:100
180g
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14927355
Araldite AW2101/HW2951 (50ml)
1箱(50mL×6セット)
【主剤】25/硬化剤:25
45g
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください