曜日別特売

ワイヤーロープカッター

ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)

タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。
同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。
高周波焼き入れを施した切断刃。
刃の硬度約64HRCです。
開放スプリングによる快適に作業できます。
ロッキングレバーにより輸送中も安全です。
最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。
ダブルベアリングジョイント採用。

用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化全長(mm)160ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149321159562-160TC
9,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする