曜日別特売

ワイヤーロープカッター

ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)

ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。
扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。
ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。
高いテコ比により、力を入れずに作業できます。
最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。
オープンスプリング付きです。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。

用途あらゆるワイヤーロープの切断に仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5全長(mm)190質量(g)314切断能力(AWG)7ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7切断能力(Φmm)鉄:4切断能力(mm)銅多芯:10切断能力(Φmm)中硬線4内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm)
切断能力(Φmm)中硬線
切断能力(Φmm) ピアノ線
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149321069561-190鉄:442.5190
10,150
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする