絶縁スーパーニッパー

絶縁スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)

より高い性能とVDEテスト済みの安全性を備えた精密カッター。
エレクトロニクスやファインメカニックなどの超微細切断作業用のVDEテスト済み精密プライヤー。
ベベルのない研磨された非常に鋭い刃先。
極細のワイヤーでも最も正確に切断し、長寿命を実現する、制御されたマイクロ刃先ミスアライメントによるせん断切断。
正確に成形されたチップは、Φ0.2mmから表面近くのワイヤーを切断します。
ステンレス鋼のリベットとの接合。
オペレーターの疲労を最小限に抑えるための非常にスムーズな動き。
オープニングスプリングとオープニングリミッター付き。
刃の硬度は約HRC54。
材質はINOXステンレス。
ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。

用途1000Vまでの超微細加工用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):9幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5寸法(mm)78×18×125質量(g)60仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149343107806-125SB
7,450
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする