池川木材工業
桧 しゃもじ
自然素材そのままの安心・安全な木製調理具です。
材質
桧
内容量
1個
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
幅(cm)
長さ(cm)
厚さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937277
-
15
小
6
19
0.7
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14937286
-
20
中
6.8
21.5
0.7
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937295
-
30
大
7.4
25
0.7
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937311
-
100
特大
8.3
30
0.7
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937320
-
60
35cm
10.2
35
0.9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937329
-
130
48cm
12.3
48
1.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください