池川木材工業
桧 サーバー
自然素材そのままの安心・安全な木製調理具です。
フライパンにやさしい木製です。
材質
桧
幅(cm)
6.7
長さ(cm)
28.5
厚さ(cm)
0.7
内容量
1個
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937399
-
100
穴なし
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937408
-
30
穴あき
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください