フローコーン Pロート(組立架台付)

フローコーン Pロート(組立架台付) - FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付) - FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付) - FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付) - FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付) - FSC藤原産業
(1件のレビュー)

プレパクトコンクリート又は、粘着性の少ないペーストの流動性測定に。
水でのキャリブレーションで、セメントを毎回簡易的に測れます。

用途
水平設置の確認ができます。
架台がネジで簡単に取り外し可能なので、コンパクトに収納できます。
ストップウォッチを引っ掛けるフック付き。
セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)395内径(Φmm)【流出】13内径(Φ)178内容量1式
注意
※ストップウォッチは含まれていません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937785-
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 測量
製造業

架台が組み立て式なので収納に便利でした。組立も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする