アオイ
エルボユニオン
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14935798
AWL-6-1
約50
20.5
27.9
15.4
5
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935807
AWL-6-2
約44
20.5
27.9
15.4
5
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935920
AWL-8-1
約47
21
28.8
16.8
5
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935929
AWL-8-2
約52
21
28.8
16.8
6
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936017
AWL-4-1
約45
20.5
27.8
15.3
3.5
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936026
AWL-4-2
約52
20.5
27.8
15.3
3.5
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936035
AWL-6-3
約78
21.5
28.9
15.4
5
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936087
AWL-3-1
約32
18
24.9
13.4
2.5
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936096
AWL-8-3
約79
22
29.8
16.8
6
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936288
AWL-10-2
約76
23
30.8
17.8
7
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936340
AWL-10-3
約81
23
30.8
17.8
8
¥
4,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14936489
AWL-6-4
約149
23.5
30.9
15.4
5
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936525
AWL-8-4
約149
24
31.8
16.8
6
¥
5,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936568
AWL-12-2
約132
25
35.8
22.8
7
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936577
AWL-12-3
約86
25
35.8
22.8
9
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936681
AWL-10-4
約151
25
32.8
17.8
8
¥
5,930
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936735
AWL-12-4
約159
25
35.8
22.8
10
¥
6,180
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください