曜日別特売

スーパータック ガルーダ

スーパータック ガルーダ - KOVAX(コバックス)スーパータック ガルーダ - KOVAX(コバックス)スーパータック ガルーダ - KOVAX(コバックス)スーパータック ガルーダ - KOVAX(コバックス)

強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。
目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。
金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。
切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。
強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。

用途
建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨
大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨
板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨
焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨
鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ
自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨
樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨
木工・・・木地研磨、塗面研磨
寸法(Φmm)125内容量1箱(100枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(Φmm)
タイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14961506PHD-MM60125P-0穴なし
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
14961515PHD-MM80125P-0穴なし
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961531PHD-MM100125P-0穴なし
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961540PHD-MM120125P-0穴なし
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961549PFC-MM150125P-0穴なし
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961558PFC-MM180125P-0穴なし
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961567PFC-MM220125P-0穴なし
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961576PFC-MM240125P-0穴なし
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961585PFCR-MM320125P-0穴なし
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961601PFCR-MM400125P-0穴なし
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961610PHD-MM60125P-3穴あり
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
14961619PHD-MM80125P-3穴あり
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961628PHD-MM100125P-3穴あり
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961637PHD-MM120125P-3穴あり
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961646PFC-MM150125P-3穴あり
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961655PFC-MM180125P-3穴あり
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
14961671PFC-MM220125P-3穴あり
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961680PFC-MM240125P-3穴あり
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
14961689PFCR-MM320125P-3穴あり
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
14961698PFCR-MM400125P-3穴あり
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする