クロダルマ
長袖ポロシャツ
3シーズン着用可能なストレスフリーの男女兼用ユニフォームです。長袖ポロシャツと半袖ポロシャツには両脇に消臭テープ採用しております。
素材
ポリエステル100%(トリコット)
内容量
1着
全36種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブラック
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14955547
25906
ネイビー
SS
88
62
74
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955556
25906
ネイビー
S
94
65
77
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955565
25906
ネイビー
M
100
68
81
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955581
25906
ネイビー
L
106
70
83
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955590
25906
ネイビー
LL
112
72
85
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955599
25906
ネイビー
3L
118
74
87
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955608
25906
ネイビー
4L
124
76
89
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955617
25906
ネイビー
5L
130
78
90
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955626
25906
ネイビー
6L
136
80
91
¥
7,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
14955635
25906
シルバー
SS
88
62
74
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955651
25906
シルバー
S
94
65
77
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955660
25906
シルバー
M
100
68
81
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955669
25906
シルバー
L
106
70
83
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955678
25906
シルバー
LL
112
72
85
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955687
25906
シルバー
3L
118
74
87
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955696
25906
シルバー
4L
124
76
89
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955705
25906
シルバー
5L
130
78
90
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955721
25906
シルバー
6L
136
80
91
¥
7,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
14955730
25906
ブラック
SS
88
62
74
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955739
25906
ブラック
S
94
65
77
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955748
25906
ブラック
M
100
68
81
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955757
25906
ブラック
L
106
70
83
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955766
25906
ブラック
LL
112
72
85
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955775
25906
ブラック
3L
118
74
87
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955791
25906
ブラック
4L
124
76
89
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955800
25906
ブラック
5L
130
78
90
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955809
25906
ブラック
6L
136
80
91
¥
7,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
14955818
25906
モスグリーン
SS
88
62
74
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955827
25906
モスグリーン
S
94
65
77
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955836
25906
モスグリーン
M
100
68
81
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955845
25906
モスグリーン
L
106
70
83
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955861
25906
モスグリーン
LL
112
72
85
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955870
25906
モスグリーン
3L
118
74
87
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955879
25906
モスグリーン
4L
124
76
89
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955888
25906
モスグリーン
5L
130
78
90
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955897
25906
モスグリーン
6L
136
80
91
¥
7,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください