クロダルマ
長袖ポロシャツ
植物由来の環境配慮素材PTT繊維を採用したポロシャツになります。優れた吸汗速乾性で快適な着心地、左袖にはペン差しも装備しています。
素材
ポリエステル100%(鹿の子)(リサイクルPET約80%・植物由来エコ素材約20%)
内容量
1着
全32種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14957376
25903
ブルー
SS
88
40
55
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957385
25903
ブルー
S
94
42
56
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957401
25903
ブルー
M
100
44
59
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957410
25903
ブルー
L
106
46
60
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957419
25903
ブルー
LL
112
48
61
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957428
25903
ブルー
3L
118
50
62
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957437
25903
ブルー
4L
124
52
63
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957446
25903
ブルー
5L
130
54
63
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957455
25903
ネイビー
SS
88
40
55
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957471
25903
ネイビー
S
94
42
56
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957480
25903
ネイビー
M
100
44
59
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957489
25903
ネイビー
L
106
46
60
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957498
25903
ネイビー
LL
112
48
61
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957507
25903
ネイビー
3L
118
50
62
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957516
25903
ネイビー
4L
124
52
63
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957525
25903
ネイビー
5L
130
54
63
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957541
25903
ブラック
SS
88
40
55
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957550
25903
ブラック
S
94
42
56
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957559
25903
ブラック
M
100
44
59
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957568
25903
ブラック
L
106
46
60
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957577
25903
ブラック
LL
112
48
61
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957586
25903
ブラック
3L
118
50
62
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957595
25903
ブラック
4L
124
52
63
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957611
25903
ブラック
5L
130
54
63
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957620
25903
グレー
SS
88
40
55
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957629
25903
グレー
S
94
42
56
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957638
25903
グレー
M
100
44
59
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957647
25903
グレー
L
106
46
60
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957656
25903
グレー
LL
112
48
61
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957665
25903
グレー
3L
118
50
62
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957681
25903
グレー
4L
124
52
63
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
14957690
25903
グレー
5L
130
54
63
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください