ヤマト産業
エルボ
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
内容量
1個
関連資料:
(0.66MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989339
BE16W-16W(TB200)
【A】Φ16差込み【B】Φ16差込み
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989348
BE24W-24W(TB201)
【A】Φ24差込み【B】Φ24差込み
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989357
BE16W-W22RMP(TB202)
【A】W22-14(右)【B】Φ16差込み
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989366
BEW22RMR-16W(TB203)
【A】W22-14(右)【B】Φ16差込み
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989375
BEW30RMR-24W(TB204)
【A】W30-14(右)【B】Φ24差込み
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989391
BEW22RMR-W22RMR(TB205)
【A】W22-14(右)【B】W22-14(右)
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989400
BEW22RNP-G04RFP(TB206)
【A】W22-14(右)【B】G1/4
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989409
BEW22RNP-R04RFT(TB207)
【A】W22-14(右)【B】Rc1/4
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989418
BEW22RNP-R06RFT(TB208)
【A】W22-14(右)【B】Rc3/8
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14989427
BEW22RNR-W22RMP(TB209)
【A】W22-14(右)【B】W22-14(右)
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください