LION (ライオン事務器)
コレクション用バインダー〈ファンデス〉
とっておきを表紙に飾れる、シンプルな紙製バインダーです。表紙には選抜したカードを入れられる窓ポケットが付いています。縦横兼用のポケットが5枚セットされており、カードの向きを揃えて収容できます。
材質
表紙:紙クロス貼り、芯材:再生紙
寸法(mm)
241×241×41
規格
A5判S型20穴
収納枚数(枚)
20
ポケット
カード用ポケット(両面式・台紙一体型・ブラック・12枚収容)、5枚付
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989007
BD-520
ブラック
¥
2,900
¥
2,900
書籍
¥
3,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14989016
BD-520
ホワイト
¥
2,900
¥
2,900
書籍
¥
3,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください