柏田製作所
牛床革ズボン
国産なめし革使用しております。
素材
国産牛床革
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14988709
38
L
70
90
100
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
14988718
38
LL
71
96
101.5
30.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
14988727
38
3L
72
102
103
31
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
14988736
38
4L
73
108
104.5
31.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
14988745
38
5L
74
114
106
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください