曜日別特売

FE.ベビールー.CARO-B P-BEIGE

FE.ベビールー.CARO-B       P-BEIGE - ルートートFE.ベビールー.CARO-B       P-BEIGE - ルートートFE.ベビールー.CARO-B       P-BEIGE - ルートートFE.ベビールー.CARO-B       P-BEIGE - ルートートFE.ベビールー.CARO-B       P-BEIGE - ルートートFE.ベビールー.CARO-B       P-BEIGE - ルートートFE.ベビールー.CARO-B       P-BEIGE - ルートート
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

インナーに羽毛を施した、軽さが魅力のルートート。旅も楽しく、暖かく。旅先でのショッピングなどちょっとしたお出かけ、小ぶりでかわいいトートバッグです。

P-BEIGE質量(g)約240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×18×8素材表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウンポケット外側両側ファスナー付、内側2箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990380134005
4,600
3,998
値下げ
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする