ルートート
LT.アーキャトル.Classic-B Enamel-BLK
使い勝手がよいサイズ感と軽さ。カジュアルでも、きれいめでも使用できるルートートの定番!自立して上品でしっかりした雰囲気。A4サイズの書類や雑誌も入ります。
色
Enamel-BLK
質量(g)
約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×35×9cm
素材
表地:合成皮革 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 底板:ベルポーレン 留め具:マグネットホック
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990249
105701
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください