曜日別特売

インクジェットハンディプリンタ BENTSAI B45 (印字幅最大50mm)

インクジェットハンディプリンタ BENTSAI B45 (印字幅最大50mm) - ユニオンケミカーインクジェットハンディプリンタ BENTSAI B45 (印字幅最大50mm) - ユニオンケミカーインクジェットハンディプリンタ BENTSAI B45 (印字幅最大50mm) - ユニオンケミカーインクジェットハンディプリンタ BENTSAI B45 (印字幅最大50mm) - ユニオンケミカーインクジェットハンディプリンタ BENTSAI B45 (印字幅最大50mm) - ユニオンケミカーインクジェットハンディプリンタ BENTSAI B45 (印字幅最大50mm) - ユニオンケミカー

ハンディプリンタ国内販売台数第1位!
ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。
ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?
50mm幅対応プリンター。
大きな文字や複数行印字に最適です。
PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。
安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。
インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。
日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。
激安な類似品には要注意!
安心できるモノタロウでぜひご購入ください。

用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69503641●連続稼働時間(時間):8付属品インクカートリッジ×2個、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー本体質量(g)860印刷方式サーマルインクジェット使用可能用紙サイズ46mm×2100mm(最大)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイププリンター印字幅(mm)最大50内容量1個
注意
※インクカートリッジを縦に2個並べたプリンターとなります。カートリッジが重なり合った場所にデータがありますと印字ずれが発生しますのでご注意ください。
※対象物によっては密着が弱い、インクが乾きにくい、など想定外の結果が起こる可能性もありますので、可能な限り事前にテストしてご確認ください。
※印字がかすれた際は、不織布でノズルを拭いてください(紙粉の多いティッシュペーパーは使用しないでください)。
※拭き方はインク欄の動画をご確認ください。
※保証期間は6か月です。
※修理対応は致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15013717B45
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする