OWLTECH(オウルテック)
ケース用DCファン 6cmサイズ
静音&長寿命の2ボールベアリングを採用
・安心の1年間製品保証
仕様
●リブ:あり●接続コネクタ:3ピン (DCファン) + 4ピン (ペリフェラル)●製品寿命:50,000時間(25℃)
付属品
取り付けネジ×4
保証期間
1年
ケーブル長(mm)
600+10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15024567
OWL-FE0625M-BK
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください