ケーブルレスで直接連結 ARGB LED内蔵 ケースファン

ケーブルレスで直接連結 ARGB LED内蔵 ケースファン - OWLTECH(オウルテック)ケーブルレスで直接連結 ARGB LED内蔵 ケースファン - OWLTECH(オウルテック)ケーブルレスで直接連結 ARGB LED内蔵 ケースファン - OWLTECH(オウルテック)ケーブルレスで直接連結 ARGB LED内蔵 ケースファン - OWLTECH(オウルテック)ケーブルレスで直接連結 ARGB LED内蔵 ケースファン - OWLTECH(オウルテック)ケーブルレスで直接連結 ARGB LED内蔵 ケースファン - OWLTECH(オウルテック)ケーブルレスで直接連結 ARGB LED内蔵 ケースファン - OWLTECH(オウルテック)ケーブルレスで直接連結 ARGB LED内蔵 ケースファン - OWLTECH(オウルテック)

連結タイプのデイジーチェーンで配線すっきり
・アドレサブルRGB LED搭載、中央部にはインフィニティミラーデザインを採用
・PWM制御対応で静音性と冷却性能を両立
・ベアリングに流体軸受けを採用
・防振ゴムパッド付き
・安心の1年保証

仕様●入力電圧 / 電流:DC12V / 0.33A (定格)●最大静圧:1.97 mmH2O●最大風量:76.67 CFM●製品寿命:30,000 時間●軸受け:流体軸受け●騒音値:35.4 dBA (最大時)付属品ケースファン取付用ネジ × 4、分岐ケーブル × 1、取扱説明書 兼 保証書タイプLED:アドレサブル RGB本体質量(g)約 118回転数900 ± 200 ~ 1800 ± 200 rpm保証期間1年間コネクタLED:3ピン、4ピン (PWM制御)電圧×電流(VA)【LED】DC5×0.28 (定格)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 120 × 120 × 25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15024576OWL-FS1225ARGB-BK
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024585OWL-FS1225ARGB-WH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする