曜日別特売

プロゾーン ソフトマルチショルダー

プロゾーン ソフトマルチショルダー - PROZONEプロゾーン ソフトマルチショルダー - PROZONEプロゾーン ソフトマルチショルダー - PROZONEプロゾーン ソフトマルチショルダー - PROZONEプロゾーン ソフトマルチショルダー - PROZONEプロゾーン ソフトマルチショルダー - PROZONEプロゾーン ソフトマルチショルダー - PROZONE
(1件のレビュー)

・耐荷重8kg
・ハンドル付で持ちやすい
・小物を引っ掛けられる穴付き
・背面カーブで体にフィットハンドル付きで持ちやすい

用途さまざま場面で大活躍仕様肩掛けベルト付材質(本体)低密度ポリエチレン耐荷重(kg)8外寸(mm)幅360×高さ299×奥行184製品質量(g)480耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15033256SMSYイエロー
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
15033265SMSGグリーン
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
15033281SMSMBLKマッドブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
15033290SMSCRカージナルレッド
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
15033299SMSCBセルリアンブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
15033308SMSFGフォレストグリーン
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15033265
2025-04-25
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

体にフィットします。軽微作業や仕上げ現場で
使っています。
それどこで買ったの?と聞かれることがよくあります。
買い増し決定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする