hillbrush
ヒルブラシ ベーカリーブラシソフト0.3mm
水や洗剤もOKで、ソフトな波型のブラシで泡立ちがよく、気持ちよく洗えます
用途
屋外の砂や泥を掃き取ったりするのが得意。
寸法(mm)
317×35
質量(g)
194
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
選択してください
橙
白
緑
赤
青
黄
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15062069
B866RESB 青
青
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
15062078
B866RESBK 黒
黒
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
15062087
B866RESW 白
白
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
15062096
B866RESR 赤
赤
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
15062105
B866RESY 黄
黄
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
15062121
B866RESG 緑
緑
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
15062130
B866RESOR 橙
橙
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください